曜日別特売

南部 鉄イモノ たこ焼器 23穴 24025

南部 鉄イモノ たこ焼器 23穴 24025 - 岩鋳
仕様
対応熱源:ガス・IH、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄
内寸法(mm)
深さ:23
外寸法(mm)
285×225×H30、穴径:40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484102924025
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする