曜日別特売

アサヒ 網焼 ステーキパン H-301-45 255×235

アサヒ 網焼 ステーキパン H-301-45 255×235 - アサヒ

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

仕様
電磁調理器:200V
材質
鉄鋳物製、木
内寸法(mm)
240×220、深さ:10
外寸法(mm)
255×235、底寸:230×220、全長:490
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04840862H-301-45
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする