曜日別特売
541 IK 鉄 ミニフライパン 541 池永鉄工 04837897

IK 鉄 ミニフライパン 541

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837897
品番
541
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
仕様
オーブン:○、対応熱源:直火、IH、電磁調理器:○
材質
鋳鉄、木
外寸法(mm)
220×180×55、木台:220×180
内寸法(Φ×Hmm)
鉄板:140×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする