804892 ドリンク・ビオ D-221P 2.2L 804892 アスベル 04838308

ドリンク・ビオ D-221P 2.2L 804892

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838308
品番
804892
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
材質
本体:AS樹脂、栓・止め具:ABS樹脂、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(L)
2.1
温度(℃)
100
外寸法(mm)
124×96×H310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする