曜日別特売
40511-782 ストウブ ピュアグリル ラウンド 30cm グレー 40511-782 STAUB(ストウブ) 04839392

ストウブ ピュアグリル ラウンド 30cm グレー 40511-782

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839392
品番
40511-782
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

焼き目は最高のスパイス
滴り落ちた脂がグリルの凹面に落ち、ジュッと焼かれて煙が出ます。グリルの凹面へと上がった煙は食材を燻すので、炭焼きのようなスモーキーな風味を食材にプラスします。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

仕様
オーブン:○、電磁調理器:200V
内径(Φmm)×内深さ(mm)
300×25
外寸法(mm)
高さ:38、底径:Φ275

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする