TYC-60型 おもちゃ殺菌庫 トイコ 60型 イシダ厨機 04839419

おもちゃ殺菌庫 トイコ 60型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839419
品番
TYC-60型
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

ワンタッチ2分殺菌運転
紫外線による除菌
小物も載せられる可変棚
反射率が高い内部構造

材質
外装:SUS430、窓:ポリカーボネート
電源(V)
100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×550×980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする