アサヒ
アサヒ 網焼 ステーキパン H-301-45 255×235
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04840862
品番
H-301-45
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
仕様
電磁調理器:200V
材質
鉄鋳物製、木
内寸法(mm)
240×220、深さ:10
外寸法(mm)
255×235、底寸:230×220、全長:490