曜日別特売
24025 南部 鉄イモノ たこ焼器 23穴 24025 岩鋳 04841029

南部 鉄イモノ たこ焼器 23穴 24025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841029
品番
24025
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
仕様
対応熱源:ガス・IH、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄
内寸法(mm)
深さ:23
外寸法(mm)
285×225×H30、穴径:40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする