東京パック
カラーマイジャストグローブ #28 化粧箱(五本絞り)200枚入 M 27μ ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841126
品番
010280532200
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
内エンボス
スリムな形状で、ズレ落ち防止タイプです。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
外寸法(mm)
全長:270、手の平まわり:約270、中指の長さ:80