サンクラフト
パティシエール テトラスオーブンシート PP-728 300×800
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04841957
品番
PP-728
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
テトラス製260℃まで大丈夫です。
熱に強く数ヶ月使用できます。
物がくっつきにくく、油がいらないのでパンやクッキーなどがきれいに焼きあがります。
仕様
オーブン:○
材質
ガラス繊維(テトラス含侵)
温度(℃)
耐熱・耐冷:260
外寸法(mm)
300×800
電子レンジ
○