曜日別特売
KS-3037 プチスキレット KS-3037 杉山金属 04841991

プチスキレット KS-3037

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841991
品番
KS-3037
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

そのまま食卓へ、テーブルをはなやかに彩るプチサイズのスキレット
プチスキレットは、魚焼きグリルに4個入るサイズ感
プチサイズだから、パンとおかずをシェア料理。オーブン、トースター、魚焼きグリル、調理方法はさまざま
プチサイズ、ひとつずつ違う料理を用意すれば、たくさんの種類が楽しめる!見た目もはなやか、パーティーにお役立ち

仕様
オーブン:○、対応熱源:オーブントースター、魚焼きグリル、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
鉄
内径(Φmm)×内深さ(mm)
90×30
外寸法(mm)
155×95×H37
満水容量(mL)
160
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする