010300712100 エンボス 手袋 #30(五本絞り)50枚入 M 30μ 東京パック 04842402

エンボス 手袋 #30(五本絞り)50枚入 M 30μ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842402
品番
010300712100
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

内エンボス

材質
ポリエチレン
色
半透明
外寸法(mm)
275、手の平まわり:約320、中指の長さ:77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする