PWL-B062 タイガー ステンレスポット PWL-B062 EBM(江部松商事) 04842989

タイガー ステンレスポット PWL-B062

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842989
品番
PWL-B062
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

片手でラクラク注げるプッシュレバー方式
大きな氷も入る5.8cmワイド口径
満水容量:0.6L
お湯、水以外のご使用はご遠慮ください。故障の原因になります。

材質
ステンレス
容量(L)
0.6
外寸法(mm)
118×165×H146

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする