曜日別特売
A-1260 普及型 麺打セット(大)A-1260 豊稔企販 04843470

普及型 麺打セット(大)A-1260

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843470
品番
A-1260
参考基準価格(税別)¥43,750販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

麺台:750×750
麺棒:Φ30×750
こね鉢:Φ480
麺切庖丁:270
こま板:200×245
そば打ち入門DVD(約20分)付

材質
桐、ポプラ、フェノール樹脂、スプルス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする