011501211200 エンボス手袋 #50 ロング ブルー(五本絞り)50枚入 S 45μ 東京パック 04848169

エンボス手袋 #50 ロング ブルー(五本絞り)50枚入 S 45μ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848169
品番
011501211200
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

外エンボス

材質
ポリエチレン
色
ブルー
外寸法(mm)
450、手の平まわり:約280、中指の長さ:70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする