MPS-25(XA) ピーコック エアーポット MPS-25(XA)ステンレス ピーコック 04848589

ピーコック エアーポット MPS-25(XA)ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848589
品番
MPS-25(XA)
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

中栓なし
底回転式(360°)
口径:69mm
お湯、水以外のご使用はご遠慮ください。故障の原因になります。

材質
中ビン:ステンレス
容量(L)
2.5
内寸法(mm)
口径:69
外寸法(mm)
185×233×H278

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする