及源鋳造
盛栄堂 グリル鉄板 CA-31S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04849131
品番
CA-31S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄
温度(℃)
280
内寸法(mm)
267×267、深さ:20
外寸法(mm)
W348×D280×H27、底径:Φ238