テルモハウザー
THベーキングロールペーパー(シリコン加工)53022 40cm×200m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04850366
品番
53022
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
オーブン:○
材質
紙
温度(℃)
耐熱・耐冷:230
外形寸法(cm)
40×200m
電子レンジ
○