園芸用ネキリエースK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(600g)
注文コード
04851660
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
有効成分
イソキサチオン0.5%
性状
赤紫色粒状 粒径3mm 粒長2mm~10mm
農林水産省登録第(号)
22485

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする