曜日別特売
- ムカデ退治粉剤 エムシー緑化 04851696

ムカデ退治粉剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1袋(3kg)
注文コード
04851696
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。(重質粉剤とは、一般的な粉剤と比べ1.5~2倍程度の比重の粉剤)
合成ピレスロイド原体「エトフェンプロックス」とカーバメート系の「カルバリル」が有効成分です。「有機リン成分」を含まないため、有機リン特有なニオイがありません。

用途
歩行性の不快害虫専用の駆除剤です。
有効成分
エトフェンプロックス0.2%,カルバリル2.0%
性状
類白色粉末
各種認証
生活害虫防除剤協議会登録

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする