- 兼商チューンアップ顆粒水和剤 アグロカネショウ 04851766

兼商チューンアップ顆粒水和剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(250g)
注文コード
04851766
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

コナガなど薬剤抵抗性のついた害虫にも有効です。
魚・鳥・蜂などに影響が少ない微生物薬剤です。
農薬使用回数にカウントされません。

その他
成分:界面活性剤 等 90.0%
有効期限(年)
5
有効成分
バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10%
毒性
普通物
性状
暗褐色水和性細粒及び微粒
適合作物
水稲、野菜類、からしな(種子)、果実類、茶、なたね、ストック、樹木類
農林水産省登録第(号)
23943
注意
※本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布する。
※散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
※使用に当たっては展着剤を加用することが望ましい。
※アルカリ性の強い、石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬及びアルカリ性の強い葉面施用の肥料などとの混用はさける。
※本剤は若令幼虫に有効なので、若令幼虫期に時期を失せずに散布する。
※蚕に対する毒性があるので、養蚕主要県その他主要養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では施用しない。またこれら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないように風向等に十分注意して散布する。なお本剤の使用に当たっては散布区域の使用規制に従う。
※本剤は吸湿すると固化したり、効果が低下したりすることがあるので、貯蔵に当たっては湿気に注意し、特に使用残りの薬剤は密封して乾燥した冷暗所に貯蔵する。
※本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守る。
※1散布は散布機種の散布基準に従って実施する。
※2散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用する。
※3散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他の散布装置の十分な点検を行う。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換する。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
※かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさける。
※夏期高温時の使用をさける。
※街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする