日本曹達(日本ソーダ)
ネキリエースK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
04851888
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防除困難なネキリムシ老令幼虫に高い効果を示します。
誘殺剤で、土壌表面や作物の株元にまくだけなので害虫防除が簡単にできます。
コオロギにも有効です。
有効期限(年)
5
有効成分
イソキサチオン 0.50%
毒性
普通物
性状
赤紫色粒状 粒径3mm 粒長2mm~10mm
適合作物
さといも、かぶ、ごぼう、だいこん、にんじん、はつかだいこん、ねぎ、だいず、えだまめ、メロン、ブロッコリー、なばな、キャベツ、はくさい、レタス、非結球レタス、葉ごぼう、いちご、えごま(種子)、たばこ
農林水産省登録第(号)
22485
注意
※被害の発生をみたら作物の根際にそのまま散布してください。
※つまみ菜・間引き菜には使用しないでください。
※メロンに使用する場合には、以下の点に注意してください。
※(1) 収穫前増糖時の乾燥期にコオロギによる食害が発生するので、食害防止に使用してください。
※(2) 果実にかからないように果実周辺に1ヶ所あたり数粒ずつ容器に入れ、土壌表面、あるいは床面に配置してください。
※(3) 雨や水がかかると効果が低下するので、ハウスで使用する場合は、できるだけ灌水がかからない場所に配置してください。また、露地で使用する場合は、降雨の予想されるときには使用をさけてください。
※犬、猫などペット類、家畜が食べないようにしてください。食べる可能性のあるところでは使用及び保管をしないでください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。