ラビサンスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
注文コード
04852001
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

冬期はもちろん夏期にも使用できる98%の高度精製マシン油乳剤です。
ハダニ類およびカイガラムシ類に優れた効果があり、みかんに対する油浸、糖・酸に対する悪影響も少ないマシン油乳剤です。
展着剤として使用した場合には主剤の防除効果を増大させます。
天敵に対する悪影響が少なく、薬剤抵抗性の心配がありません。

有効期限(年)
5
有効成分
マシン油 98.0%
毒性
普通物
性状
淡黄色澄明可乳化油状液体
適合作物
かんきつ、なし、りんご、ネクタリン、もも、小粒核果類 、おうとう、ブルーベリー、かき、くり、きゅうり、すいか、なす、いちご、茶、樹木類
農林水産省登録第(号)
14034
注意
※散布液は調製後なるべく早く、使用してください。
※本剤を展着剤として使用する場合は、混用しようとする薬剤をまず溶かしてから、本剤を添加してください。
※石灰硫黄合剤、ボルドー液などのアルカリ性剤、水和硫黄剤、ジチアノン剤との混用及び近接散布はさけてください。また、ジメトエート剤はヤノネカイガラムシ第1世代防除期には樹勢により落葉を助長することがあるので、この時期の混用はさけてください。
※夏期高温時の散布は薬害を生じやすいので散布は日中をさけ、朝夕の涼しい時に所定範囲の低濃度で行ってください。
※散布直後の降雨は効果を低下させるおそれがあるので、特に冬期散布においては、降雨が予想される場合は使用をさけてください。
※かんきつに使用する場合、散布後、葉(特に旧葉)に油浸斑を生じることがありますが、日数の経過に従って消失し、落葉を助長することはありません。但し、かんばつ等で樹勢が弱っている場合には散布しないでください。
※りんごの芽出し直後の場合は、時期がおくれると薬害を生じるおそれがあるので時期を失しないように注意してください。
※本剤を茶に使用する場合は、摘採前4週間は使用しないでください。
※茶の5月~9月の使用は、摘採直後の幼虫発生期に散布してください。
※クワシロカイガラムシ対象の場合は散布量を十分にし、株元に十分にかかるように散布してください。
※果菜類に使用する場合は下記の事項を守ってください。
※(1)幼苗期の散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。また連続散布する場合の散布間隔は7日以上あけるとともに、過度の連用はさけてください。
※(2)収穫間近に散布すると果実にオイル光を生じるおそれがあるので、留意してください。
※(3)ハダニ類に対しては速効性が不十分であり、また1回散布では効果不十分であるので、なるべく発生初期に7~ 10 日間隔でくり返し散布してください。
※いちごに使用する場合、他剤との混用及び近接散布は、薬害の生じやすくなるおそれがあるのでさけてください。
※本剤は自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
※本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする