- 兼商デルフィン顆粒水和剤 アグロカネショウ 04852010

兼商デルフィン顆粒水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(100g)
注文コード
04852010
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

活性たんぱく質の含有量が多く、ハマキムシ類やハスモンヨトウにも高い効果があります。
害虫への効果の発現がはやく、散布後すぐに食害を抑制します。
農薬使用回数にカウントされません。
天敵類や蜂に影響がなく、害虫の異常増殖(リサージェンス)の心配がありません。

その他
成分:界面活性剤 等 90.0%
有効期限(年)
4
有効成分
バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10%
毒性
普通物
性状
淡褐色水和性細粒
適合作物
果樹類、りんご、なし、かんきつ、オリーブ(葉)、ブルーベリー、野菜類、豆類(種実)、いも類、とうもろこし、飼料用とうもろこし、茶、たばこ、芝、きく
農林水産省登録第(号)
23884
注意
※本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布する。
※散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
※使用に当たっては展着剤を加用することが望ましい。
※アルカリ性の強い、石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬及びアルカリ性の強い葉面施用の肥料などと
※混用はさける。
※本剤は若令幼虫に有効なので、若令幼虫期に時期を失せず散布する。
※蚕に対する毒性があるので、養蚕主要県その他主要養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では施用しない。またこれら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないように風向等に十分注意して散布する。なお本剤の使用に当たっては散布区域の使用規制に従う。
※みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用する。また、使用後14日間は入水しない。
※みずいも、せり、クレソン、くわい、じゅんさい、ひし、まこもたけ、れんこん、わさびに使用する場合は、湛水状態で使用しない。また、使用後14日間は入水しない。
※キャベツ、だいこん、ブロッコリー以外のあぶらな科野菜には薬害を生じるおそれがあるので、十分注意する。薬害の確認されている作物: はくさい、かぶ、こまつな、みずな、なばな、さいしん、ルッコラ、チンゲンサイ、タアサイ、パクチョイ
※本剤は吸湿すると固化したり、効果が低下したりすることがあるので、貯蔵に当たっては湿気に注意し、特に使用残りの薬剤は密封して乾燥した冷暗所に貯蔵する。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意する。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
※作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
※かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意する。
※街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする