ニッソラン水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(100g)
注文コード
04852080
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

残効性に優れています。
石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用が可能です。
各種作物に薬害の心配の少ない薬剤です。
天敵、有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です(蚕を除く)。

有効期限(年)
4
有効成分
ヘキシチアゾクス 10.0%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粉末 45μm以下
適合作物
かんきつ、なし、びわ、りんご、もも、うめ、おうとう、ぶどう、いちじく、かき、さんしょう(葉)、かんしょ、てんさい、あずき、だいず、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげ、未成熟ふじまめ、きゅうり、にがうり、かぼちゃ、すいか、メロン、なす、ピーマン、ししとう、しそ、食用ぎく、いちごホップ、花き類・観葉植物
農林水産省登録第(号)
16094
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、速やかに使いきってください。
※ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期にかけ残しのないようにていねいに散布してください。
※本剤は殺卵力、殺幼虫力は強いですが、成虫に対する効果が乏しく、効果の発現には夏期で3~7日、春秋期の低温期では7~ 10 日を要することがあるので十分留意してください。
※本剤の連用散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を発達させるおそれがあるので、できるだけ年1回の散布とし、他の薬剤と輪番で使用してください。
※カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14 日間は入水しないでください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにしてください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする