102-QC-20BL カラビナ付収納ストラップ Wrap-It 04866342

102-QC-20BL カラビナ付収納ストラップ Wrap-It 04866342
102-QC-20BL カラビナ付収納ストラップ Wrap-It 04866342
102-QC-20BL カラビナ付収納ストラップ Wrap-It 04866342
102-QC-20BL カラビナ付収納ストラップ Wrap-It 04866342
102-QC-20BL カラビナ付収納ストラップ Wrap-It 04866342
102-QC-20BL カラビナ付収納ストラップ Wrap-It 04866342
102-QC-20BL カラビナ付収納ストラップ Wrap-It 04866342
102-QC-20BL カラビナ付収納ストラップ Wrap-It 04866342

カラビナ付収納ストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
質量(g)
145
注文コード
04866342
品番
102-QC-20BL
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

金属クリップ付きで、コードやホースを素早くまとめて収納できる便利なストレージストラップです。
巻き付けた後にクリップで固定するだけなので、延長コードやガーデンホース、ロープなどを簡単に整理できます。
ガレージや倉庫、アウトドア用品の収納に最適です。

用途
延長コードやガーデンホースの整理に・ガレージや倉庫、作業場の整理整頓に・スポーツ用品、ロープ、チェーンなど幅広い用途に対応
直径(Φmm)
最大巻付:147.3(5.8インチ)
質量(g)
145
寸法(cm)
50.8×2.5(インチ:20×1)
周長(mm)
最大巻付:462.3(18.2インチ)
材質
ポリプロピレン(ストラップ)、亜鉛合金製カラビナ
耐荷重(kg)
約22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする