曜日別特売
TEK132022PK TEK ヘアブラシ カラリオミニ メテックス 04872468

TEK ヘアブラシ カラリオミニ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
362-4187
注文コード
04872468
品番
TEK132022PK
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

イタリアのファッション誌に掲載されているヘアブラシ

用途
髪の毛用に。
スタイリング用。
トラスコ品番
362-4187
材質
持ち手/トネリコ ブラシ部分のピン(ブリストル)/シデ ゴム部/カウッチウ
外寸法・幅(mm)
155
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする