メテックス
TEK ヘアブラシ カラリオミニ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
362-4141
注文コード
04872477
品番
TEK132021LG
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
イタリアのファッション誌に掲載されているヘアブラシ
用途
髪の毛用に。
スタイリング用。
トラスコ品番
362-4141
材質
持ち手/トネリコ ブラシ部分のピン(ブリストル)/シデ ゴム部/カウッチウ
外寸法・幅(mm)
155
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
55