※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04873998
品番
SYJ5140-5MS-01F
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
リード線取出方法
M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式
2位置シングルソレノイド
保護構造
IP65
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
G
使用流体
空気
配管
方式:ベース配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
取付姿勢
自由
耐衝撃(m/s
2
)
150
耐振動(m/s
2
)
30
コイル
仕様:標準
配管口径
1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
応答時間(ms)
25以下(0.5MPaの時)