曜日別特売
JMB-THN50-PP Magsafe対応薄型モバイルバッテリー agreen 04892716

JMB-THN50-PP Magsafe対応薄型モバイルバッテリー agreen 04892716
JMB-THN50-PP Magsafe対応薄型モバイルバッテリー agreen 04892716
JMB-THN50-PP Magsafe対応薄型モバイルバッテリー agreen 04892716
JMB-THN50-PP Magsafe対応薄型モバイルバッテリー agreen 04892716

Magsafe対応薄型モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04892716
品番
JMB-THN50-PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ブラック 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電

質量(g)
110
外形寸法(mm)
68×103×6.9
出力
USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力
USB-C :5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
充電時間(時間)
約2(PD充電した場合の充電時間)
電池残量表示
LED
バッテリー容量(mAh)
5000
充放電回数(回)
約500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする