SSV-822 ステンレスS字フック デンカエレクトロン 04894518

SSV-822 ステンレスS字フック デンカエレクトロン 04894518
SSV-822 ステンレスS字フック デンカエレクトロン 04894518
SSV-822 ステンレスS字フック デンカエレクトロン 04894518
SSV-822 ステンレスS字フック デンカエレクトロン 04894518

ステンレスS字フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)22.5±0.5
耐荷重(kg)300
内容量1袋(10個)注文コード04894518品番SSV-822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

鉄鋼材と比較して同等の強度があり、非常に錆びにくい製品です。
材質はステンレス(SUS304)製、防錆効果があり高強度です。
長期間ご使用されることで現行主流の鉄製と比較して大きな
コスト削減に繋がります。

用途
錆びにくい材質のため塩にも強く水回りでの使用にも最適です。吊り下げ、引っ掛け用等、幅広く使用できます。
耐荷重(kg)
300
寸法D(mm)
17.5±0.5
寸法B(mm)
22.5±0.5
寸法C(mm)
84±0.5
寸法A(Φmm)
8
材質
SUS304
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする