デンカエレクトロン
ステンレスS字フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
12±0.5
12±0.5
15±0.5
16.5±0.5
20±0.5
22.5±0.5
耐荷重(kg)
40
40
60
80
100
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
04894552
品番
SSV-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
鉄鋼材と比較して同等の強度があり、非常に錆びにくい製品です。
材質はステンレス(SUS304)製、防錆効果があり高強度です。
長期間ご使用されることで現行主流の鉄製と比較して大きな
コスト削減に繋がります。
用途
錆びにくい材質のため塩にも強く水回りでの使用にも最適です。吊り下げ、引っ掛け用等、幅広く使用できます。
耐荷重(kg)
40
寸法D(mm)
10±0.5
寸法B(mm)
12±0.5
寸法C(mm)
40±0.5
寸法A(Φmm)
3
材質
SUS304
色
シルバー