トンボ工業
ロング柄ショベルG柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04894746
品番
2サシコミ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
従来品より、柄が長いのが特徴です。
受注生産でお好みの長さに仕様変更が可能です。
用途
高炉の作業、園芸、農作業。
全長(mm)
1690
品番
SLG2
質量(g)
2540
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
刃先(mm)
275
刃先長(mm)
367