曜日別特売
SCRL-15T ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業 04897047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCRL-15T ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業 04897047
SCRL-15T ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業 04897047
SCRL-15T ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業 04897047
SCRL-15T ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業 04897047

ピン脱落防止長シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用荷重(t)1.5
内容量1個注文コード04897047品番SCRL-15T
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

深いふところと、広い間口で、多用途に対応。
ピンが落ちない、落下防止構造。

質量(g)
460
使用荷重(t)
1.5
寸法A(mm)
13
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
104
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
86
寸法G(mm)
32
寸法E1(mm)
17.5
寸法E2(mm)
16
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする