※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
ピン脱落防止長シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(t)
2.5
1.5
2.5
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04897056
品番
SCRL-25T
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
深いふところと、広い間口で、多用途に対応。
ピンが落ちない、落下防止構造。
質量(g)
840
使用荷重(t)
2.5
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
122
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
106
寸法G(mm)
40
寸法E1(mm)
19.5
寸法E2(mm)
18
注意
※画像は代表画像を使用しています。