曜日別特売
SCRL-40T ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業 04897072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCRL-40T ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業 04897072
SCRL-40T ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業 04897072
SCRL-40T ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業 04897072
SCRL-40T ピン脱落防止長シャックル オーエッチ工業 04897072

ピン脱落防止長シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用荷重(t)4
内容量1個注文コード04897072品番SCRL-40T
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

深いふところと、広い間口で、多用途に対応。
ピンが落ちない、落下防止構造。

質量(g)
1480
使用荷重(t)
4
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
150
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
121
寸法G(mm)
47
寸法E1(mm)
23.5
寸法E2(mm)
22
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする