曜日別特売
76526 直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 シンワ測定 04917198

76526 直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 シンワ測定 04917198
76526 直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 シンワ測定 04917198
76526 直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 シンワ測定 04917198
76526 直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 シンワ測定 04917198
76526 直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 シンワ測定 04917198

直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用76526

商品レビューを投稿する
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
04917198
品番
76526
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

円柱や角材の中心出しができるセンターガイドスコヤ
直尺を取り付けて、円柱や角材に突き当てると中心出しができます。
突き当て面を変えることで、90°と45°のケガキ線が引けます。
9mmの突き当てで、2×4材にも対応できます。
90°の確認、深さ測定に使用できます。

用途
中心出し、ケガキ作業、長さや深さ測定に。90°の確認に。
色
ブラック
寸法(mm)
65×112×21
質量(g)
73
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする