曜日別特売
76767 直尺用ストッパー アルミ製 厚型60cm・1m用 シンワ測定 04917216

76767 直尺用ストッパー アルミ製 厚型60cm・1m用 シンワ測定 04917216
76767 直尺用ストッパー アルミ製 厚型60cm・1m用 シンワ測定 04917216
76767 直尺用ストッパー アルミ製 厚型60cm・1m用 シンワ測定 04917216
76767 直尺用ストッパー アルミ製 厚型60cm・1m用 シンワ測定 04917216

直尺用ストッパー アルミ製 厚型60cm・1m用76767

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
04917216
品番
76767
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

長さや深さ、段差測定、ケガキ作業に。
高さ11mmの突き当てで、R9までの角R材にも安定したケガキ作業ができます。
突き当て面を変えることで、90°と45°のケガキ線が引けます。
ねじの締め付け位置を変えるだけで、2つのサイズの直尺に使えます。
位置決めなどの作業が簡単にできます。

用途
長さや深さ、段差測定、ケガキ作業に。
寸法(mm)
60×35×24
色
ブラック
質量(g)
67
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする