audio-technica
デジタルワイヤレスアンプシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
アンプのみ
アンプのみ
マイク付属
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04945320
品番
ATW-SP1910【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥59,980
¥
48,980
バスケットに入れる
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電源
DC12V(付属のACアダプター)、単2形アルカリ乾電池×8、単2形ニッケル水素電池×8
付属品
ACアダプター(AD-SM1238LO)、Φ3.5mmステレオミニケーブル(L型ストレートプラグ)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)
約5.6
タイプ
アンプのみ
使用温度範囲(℃)
5~45
消費電力(W)
17(定格出力)
最大出力(W)
12(ACアダプター/電池使用時)
連続使用時間
約9時間(単2形アルカリ乾電池使用時)、約8時間(単2形ニッケル水素電池使用時)
周波数特性
100~10000Hz
入力インピーダンス(Ω)
マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比
65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)
最大106(JEITA)
歪率(%)
定格2以下
再生周波数(Hz)
85~20000
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)
1
使用周波数(MHz)
1895.616~1902.528
注意
※付属品一式は、ワイヤレスアンプ背面のリアカバー内に収納されております。