曜日別特売
4017600 ANGELスクーター PIRELLI(ピレリ) 04951541

4017600 ANGELスクーター PIRELLI(ピレリ) 04951541
4017600 ANGELスクーター PIRELLI(ピレリ) 04951541
4017600 ANGELスクーター PIRELLI(ピレリ) 04951541

ANGELスクーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04951541
品番
4017600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

アーバンモビリティのための守護神ANGEL(TM)。
快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。
剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。
素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。

用途
前後共通タイヤ
サイズ
90/90-12
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
44
速度記号
J
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする