京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SEKW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04951676
品番
SEKW120304TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
177-5511
材質
TC60M
形状
正方形90°
寸法A(mm)
12.70
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さT(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
5.5
寸法R(mm)
0.4
角度α(°)
20
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。