曜日別特売
7537 DM-02 富士グローブ 04959347

使用例

7537 DM-02 富士グローブ 04959347
7537 DM-02 富士グローブ 04959347
7537 DM-02 富士グローブ 04959347
7537 DM-02 富士グローブ 04959347
7537 DM-02 富士グローブ 04959347

DM-02

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
04959347
品番
7537
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

使う程に手に馴染む

用途
アウトドア DIY
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
11
関連資料:(0.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする