ハイスピードプーリーKIT

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種PCX(Sステージeco装着車) 注文コード04965293 品番02-01-0106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は主な適合車種8種類から選べます 他の種類を見る

安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。
セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。
Sステージeco取り付け時地に適したウエイトローラー(12g)付きのハイスピードプーリーキットです。
TAKEGAWA(武川)製品を取り付ける事により、最高速UPが可能です。

主な適合車種PCX(Sステージeco装着車)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04965327
2017-12-08
用途:
新型レッツ(CA4AA)に取付
卸売・小売業

適合品ではありませんが取付出来ました。
付属のウエイトローラーはCA4AAには重すぎるので軽い物と交換して使用しています。
ホンダサイズがピッタリです。
最高速UPします!

3人が参考にしています
対象商品:
04965327
2016-08-14
用途:
原付きに

通常時でも最高速がアップしましたし、下り坂では無制限とも思えるほどスピードが伸びます。素晴らしい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする