安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。 セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。
適合品ではありませんが取付出来ました。付属のウエイトローラーはCA4AAには重すぎるので軽い物と交換して使用しています。ホンダサイズがピッタリです。最高速UPします!
通常時でも最高速がアップしましたし、下り坂では無制限とも思えるほどスピードが伸びます。素晴らしい