ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

(1件のレビュー)
52日以内出荷52日以内出荷とは
内容量1箱電源AC電源注文コード04990256品番MD8101-300
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

サーミスタ外付モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。

用途
食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-40.0~80.0質量(g)200電源AC電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65リード線(m)約3RoHS指令(10物質対応)対応警報接点1点
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04990125
2019-06-26
用途: 冷蔵庫、冷凍庫の温度記録計として使用している

安価で初期設定が簡単で性能がよく大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする