曜日別特売
WP757 チュニックベスト ハネクトーン早川 05012800

WP757 チュニックベスト ハネクトーン早川 05012800
WP757 チュニックベスト ハネクトーン早川 05012800
WP757 チュニックベスト ハネクトーン早川 05012800

チュニックベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色カフェオレブラウン
内容量1枚注文コード05012800品番WP757
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

前ファスナー開きタイプのためサッと羽織ることができ、お尻まで隠れる丈感とすっきりしたパネル切替えのシルエットが特徴です。 前ファスナー開き。後ろリボン付きでウエストのシルエットを微調整できます。 左胸ポケット、左右ポケットの計3箇所に配置されており、実用性も抜群です。コンフォートシャンブレー(ポリエステル100%)を使用。ざっくりとしたさわやかな風合いでありながら、ふんわりソフトで軽い着心地です。洗濯機OK、ストレッチ性あり、シワになりにくくお手入れが簡単です。

色
カフェオレブラウン
材質
コンフォートシャンブレー ポリエステル100%
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
92.5
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
81
機能
洗濯機OK、ストレッチ
ヒップ(cm)
105
バスト(cm)
102

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする