ハネクトーン早川
カーディガン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
ホワイト
サイズ
S
3L
L
LL
M
S
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05013816
品番
9194
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
しっかりとした風合いで上品に魅せつつ、日常のワークシーンで扱いやすい機能性を備えているのが特徴です。
色
ブラウン
サイズ
S
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
56
バスト(cm)
86
材質
天竺ニット アクリル70% 毛30%
機能
手洗い、毛玉防止