曜日別特売
9194 カーディガン ハネクトーン早川 05013938

9194 カーディガン ハネクトーン早川 05013938
9194 カーディガン ハネクトーン早川 05013938

カーディガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード05013938品番9194
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

しっかりとした風合いで上品に魅せつつ、日常のワークシーンで扱いやすい機能性を備えているのが特徴です。

色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
59
バスト(cm)
98
材質
天竺ニット アクリル70% 毛30%
機能
手洗い、毛玉防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする