曜日別特売
WP559 ベスト ハネクトーン早川 05014112

WP559 ベスト ハネクトーン早川 05014112
WP559 ベスト ハネクトーン早川 05014112
WP559 ベスト ハネクトーン早川 05014112
WP559 ベスト ハネクトーン早川 05014112

ベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ7号
内容量1枚注文コード05014112品番WP559
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

上品なパイピングデザインが特徴のレディース用事務服ベストです。ウエディングプランナーやホテル、カーディーラーなどの「おもてなし職種」を中心に広く採用されています。主な特徴と機能性快適な高機能素材: 東レの吸汗・速乾性繊維やユニチカの「ウェーブロン」を使用したドビーニット素材を採用しており、ソフトな風合いで体に柔らかくフィットするストレッチ性があります。優れた静電気防止: 高性能な導電性繊維「メガーナ」などにより、乾燥する季節でも不快なパチパチ感を軽減し、洗濯を繰り返してもその効果が持続します。実用的なデザイン: 衿元やポケット、背ベルトにあしらわれたパイピングが高級感を演出。左胸ポケットには名札をつけるための専用ループが内蔵されています。

色
ブラック
サイズ
7号
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
48
バスト(cm)
86
材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする