曜日別特売
9760 ベスト ハネクトーン早川 05014182

9760 ベスト ハネクトーン早川 05014182
9760 ベスト ハネクトーン早川 05014182
9760 ベスト ハネクトーン早川 05014182
9760 ベスト ハネクトーン早川 05014182

ベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ17号
内容量1枚注文コード05014182品番9760
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

事務服・おもてなし制服ブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のサテン衿付きリッチベスト(レディース)です。上品なデザインと高い機能性を兼ね備えており、受付、ホテル、ショールームなどの接客業を中心に幅広く選ばれています。テーラーカラーの上衿とフラップポケットの玉縁(ふち)にサテン素材を使用し、高級感を演出しています。後ろ姿のアクセントになるサテンの背ベルト付きです。ブライト糸による程よい光沢感があり、タテ・ヨコ双方向に伸びる優れたストレッチ性を持ちます。型崩れしにくく、通気性が高いためムレにくいのが特徴です。充実の機能性:自宅で手洗いが可能なほか、吸汗・速乾性、消臭テープ(アームホール)など、毎日快適に着用できる工夫が施されています。

色
ブラック
サイズ
17号
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
52
バスト(cm)
110
材質
ラッセルニット ポリエステル100%
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする